20G20FL45S G Armatur GATES, B-Maß 98,0 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:20G20FL45S
Rubix:81657
Hersteller:7103-2755-5
EAN:5414465348549
20G20FL45S G Armatur GATES, B-Maß 98,0 mm
Technische Zusammenfassung
Typmegacrimp
Modellfl45
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20G20FL45S G Armatur GATES, B-Maß 98,0 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE-Flansch. Code 61. 45 Grad Bogen.Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).

Stärken

MEGACRIMP®-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 45° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht270 g
Typmegacrimp
Modellfl45
Max. Betriebsdruck280 bar
Nenndurchmesser (metrisch)32 mm
Anschluss1.1/4 in.
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,65 exkl. MwSt.
/ Stück
135,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen