Referenzen
Gates:20GS16FLH45
Rubix:349313
Hersteller:7347-19378-5
EAN:5414465105210

Produktdetails : 20GS16FLH45 GS Armatur GATES, B-Maß 120 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 62. 45 Grad Bogen. (Abmessungen für Size -8 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).
Stärken
GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 62. 45° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 706 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Modell | flh45m |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Anschluss | 1 in. |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
