16GS20FL90S GS Armatur GATES, B-Maß 76,8 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:16GS20FL90S
Rubix:349297
Hersteller:7347-04756-5
EAN:5412571957891
16GS20FL90S GS Armatur GATES, B-Maß 76,8 mm
Technische Zusammenfassung
Typglobalspiral
Modellfl90s
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16GS20FL90S GS Armatur GATES, B-Maß 76,8 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 61. 90 Grad Bogen. Abmessungen (kurze und mittlere Schenkellänge) für Size -8 bis -24 entsprechen ISO 12151-3.

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 90° Bogen. Kurze Schenkellänge.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht880 g
Typglobalspiral
Modellfl90s
Max. Betriebsdruck280 bar
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Anschluss1.1/4 in.
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73071990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,88 exkl. MwSt.
/ Stück
136,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen