Referenzen
Gates:6G10MFFOR
Rubix:82296
Hersteller:7104-1609-5
EAN:5414465398124


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp® |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1' - 14 uns '' |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl mit tuffcoat-beschichtung (zink/organische korrosionsschutzbeschichtung) |
Produktdetails : 6G10MFFOR G Armatur GATES, B-Maß 36,1 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
ORFS-Aussengewinde mit O-Ring.
Stärken
SAE-Außengewinde, flachdichtend mit O-Ring.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 1' - 14 uns '' |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl mit tuffcoat-beschichtung (zink/organische korrosionsschutzbeschichtung) |
| Ausführung | mffor |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 25,4 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen