Referenzen
Gates:5G5FJX45-011
Rubix:82232
Hersteller:7103-4617-5
EAN:5414465974687

Produktdetails : 5G5FJX45-011 G Armatur GATES, B-Maß 40,3 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Dichtkopf JIC 37 Grad. 45 Grad Bogen
Stärken
Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus. 45° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | fjx45 |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 12,7 mm |
| Druck | 350 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
