VM120-F01-32RA Ventil, mechanisch betätigt

Mechanisches Ventil der Serie VM100

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:VM120-F01-32RA
Rubix:2178482
VM120-F01-32RA Ventil, mechanisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typ3/2-wege-verteiler
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VM120-F01-32RA Ventil, mechanisch betätigt


Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)71x44x40 mm
Bruttogewicht140 g
Typ3/2-wege-verteiler
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,44 exkl. MwSt.
/ Stück
42,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage