5040-90 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Mecaline Kegelbuchse Metrische Bohrung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA504090
Rubix:2249660
Hersteller:883119
EAN:3660338365362
5040-90 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse5040
Werkstoffgg25 gusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5040-90 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Mecaline Taper-Buchsen sind für die meisten Anwendungen ein ideales Mittel zur Wellenbefestigung. Sie sind einfach zu handhaben und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
KEGELBUCHSE 5040 BOHRUNG 90

Stärken

GG 25 Gusseisen, verpackt mit 3 Zylinderkopfschrauben

Anwendungen

Zur Befestigung von Kraftübertragungselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse5040
Werkstoffgg25 gusseisen
Nutbreite25 mm
Drehmomenteinstellung270 N.m
Buchsenlänge101,6 mm
Bohrungsdurchmesser90 mm
231,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std