Maurermeißel Gedore 109-250, Länge: 250 mm | Gewicht: 400 g | Breite: 26 mm

Maurerbeitel 109

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:109-250
Rubix:1246662
Hersteller:8728730
EAN:4010883872874
109-250 Maurermeißel flachoval, 250x20x12 mm
Technische Zusammenfassung
Länge250 mm
Breite26 mm
Gewicht400 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 109-250 Maurermeißel flachoval, 250x20x12 mm


Ausführung nach DIN 7254 Form A, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Ausführung nach DIN 7254 Form A, GEDORE Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht400 g
Länge250 mm
Breite26 mm
Gewicht400 g
Zolltarifcode82055980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
117,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage