9575860500 Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 5-teilig in Kassette
Maulschl.Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57410500, 9575860500
Rubix:1037993
Hersteller:9575860500
Produktdetails : 9575860500 Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 5-teilig in Kassette
Ratschenschlüssel-Satz gerade 8-19mm 5-teilig in Kassette Gedore
Maulschlüssel mit Ringratsche, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Maulschlüssel mit Ringratsche, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

