Lineal Elesa+Ganter GN 711.2-AL-50-W-M-1, Länge: 50 mm | Form: W | Querschnitt: Mit Montagebohrungen Ø 3,3
Maßstäbe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 711.2-AL-50-W-M-1
Rubix:1131265
Hersteller:GN 711.2-AL-50-W-M-1
EAN:4045525941069



Produktdetails : GN711.2-AL-50-W-M-1 Massstab mit Befestigungsbohrungen, Ziffern waagrecht, ALU
Aluminium-Massstab
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Querschnitt | mit montagebohrungen ø 3,3 |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium, naturfarbe |
| Form | w |
| Toleranz | bohrungspositionen a1…a7: ±0,1 |
| Zolltarifcode | 83100000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
