50204-830-010 GR. M SCHWARZBLAU Sweatshirt Tucson 60% BW/40% PE
Mascot TUCSON Sweatshirt schwarzblau Gr. M
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50204-830-010 M
Rubix:1535517
Hersteller:50204-830-010 M
EAN:5707209830029

Produktdetails : 50204-830-010 GR. M SCHWARZBLAU Sweatshirt Tucson 60% BW/40% PE
Modern Fit, Rippenbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt
Mascot TUCSON Sweatshirt schwarzblau Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 520 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 340 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage