12049-442-1809 GR. C48 ANTHRAZIT/SCHWARZ Shorts Stuttgart 65% PE/35% BW

Mascot STUTTGART Shorts dunkelanthrazit/schwarz Gr. C48

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:12049-442-1809-C48
Rubix:1536609
EAN:5711074039982
12049-442-1809-C48 DU.ANTHRAZIT-SCHWARZ Shorts Stuttgart

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größe48
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12049-442-1809 GR. C48 ANTHRAZIT/SCHWARZ Shorts Stuttgart 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht. Handytasche in der rechten Vordertasche integriert, Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche sowie leichter Zugang zum Tascheninhalt durch spezielles Design der Vordertaschen.
Mascot STUTTGART Shorts dunkelanthrazit/schwarz Gr. C48

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Farbegrau
Größe48
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Werkstoffpolyester/baumwolle
Grammatur270 g/m²
50,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe