Overall Mascot 00969-430-9888-90C44, Größe: 90/44 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
Mascot MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-9888-90C44
Rubix:3360463
EAN:5707209665102

Produktdetails : 00969-430-9888 GR. 90C44 SCHWA./ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.90C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1100 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 90/44 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/44
