12069-203-0918 GR. 82C44 SCHWA./ANTH Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Mascot LEIPZIG Latzhose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 82C50
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:12069-203-0918 82C44
Rubix:3360078
Hersteller:12069-203-0918 82C44
EAN:5711074017973

Produktdetails : 12069-203-0918 GR. 82C44 SCHWA./ANTH Latzhose Leipzig 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
TENCEL-Anteil mit kühlenden, schweißabsorbierenden Eigenschaften, strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, ergonomisch geformte Beine und keilförmige Einsätze an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung, mit CORDURA-Gewebe verstärkte Knietaschen, Reflexeffekte
LEIPZIG Latzhose schwarz/dunkelanthrazit Gr.82C44
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 82/44 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 340 g/m² |
| Werkstoff | polyester/lyocell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/44