14149-442-0618 GR. C49 WEISS/ANTHRAZIT Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Mascot ALTONA Kniebundhose weiß/dunkelanthrazit Gr. C54
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:14149-442-0618-C49
Rubix:3337959
EAN:5711074179923

Produktdetails : 14149-442-0618 GR. C49 WEISS/ANTHRAZIT Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Optimale Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung. Schräge, geräumige Schenkeltasche mit leicht zugänglicher Handytasche sowie mit CORDURA®-Gewebe verstärkte und höhenverstellbare Knietaschen.
ALTONA Kniebundhose weiß/dunkelanthrazit Gr.C49
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Größe | 49 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 270 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
49
