14249-442-09 GR. C62 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW

Mascot ALTONA Kniebundhose schwarz Gr. C54

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:14249-442-09-C62
Rubix:3338028
EAN:5711074181100
14249-442-09 GR. C62 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe62
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14249-442-09 GR. C62 SCHWARZ Dreiviertel-Hose Altona 65% PE/35% BW


Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Optimale Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt mit extra Verstärkung. Schräge, geräumige Schenkeltasche mit leicht zugänglicher Handytasche sowie mit CORDURA®-Gewebe verstärkte und höhenverstellbare Knietaschen.
ALTONA Kniebundhose schwarz Gr.C62

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht760 g
Farbeschwarz
Größe62
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Werkstoffpolyester/baumwolle
Grammatur270 g/m²
57,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

62