9170990052 Maschinensägeblattatt SB5 Z14 pro Zoll 400x30x2mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530052, 9170990052
Rubix:1035532
Hersteller:9170990052
9170990052 Maschinensägebl.HSS SB5 400x30x2,00 14Z

Produktdetails : 9170990052 Maschinensägeblattatt SB5 Z14 pro Zoll 400x30x2mm


Maschinensägeblatt SB5 Z14 pro Zoll 400x30x2mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
19,57 exkl. MwSt.
/ Stück
23,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std