9127520049 Maschinensägeblattatt HSS 400x30x2,00 10ZpZ

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520049, 9127520049
Rubix:1557101
Hersteller:27520049
EAN:4317784132886
9127520049 Maschinensägebl. 400x30x2,00 10Z FORMAT

Produktdetails : 9127520049 Maschinensägeblattatt HSS 400x30x2,00 10ZpZ


Maschinensägeblatt HSS 400x30x2,00 10Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
11,92 exkl. MwSt.
/ Stück
14,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std