9170990133 Maschinensägeblattatt SB5 Z10 pro Zoll 450x30x1,50mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530133, 9170990133
Rubix:1093643
Hersteller:9170990133
9170990133 Maschinensägebl.HSS SB5 450x30x1,50 10Z

Produktdetails : 9170990133 Maschinensägeblattatt SB5 Z10 pro Zoll 450x30x1,50mm


Maschinensägeblatt SB5 Z10 pro Zoll 450x30x1,50mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
17,96 exkl. MwSt.
/ Stück
21,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std