9127520004 Maschinensägeblattatt HSS 350x30x2,00 6ZpZ

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520004, 9127520004
Rubix:1557090
Hersteller:4317784132046
EAN:4317784132046
9127520004 Maschinensägebl. 350x30x2,00 6Z FORMAT

Produktdetails : 9127520004 Maschinensägeblattatt HSS 350x30x2,00 6ZpZ


Maschinensägeblatt HSS 350x30x2,00 6Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
10,97 exkl. MwSt.
/ Stück
13,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std