9115371800 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 18,0mm
Maschinenreibahle DIN208B HSSE 18,0mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15371800, 9115371800
Rubix:1554244
Hersteller:9115371800
EAN:4317784079204


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 18 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 219 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9115371800 Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 18,0mm
Maschinenreibahle DIN208 HSSE Form B 18,0mm FORMAT
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Maschinenreibahle Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 18 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 219 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 56 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std