9969405500 Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66

Maschinenlag.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:FB60015016
Rubix:1084091
Hersteller:FB60015016
9969405500 LEVEL-MOUNT Maschinenlag. 5500Kg, LM 6-6

Produktdetails : 9969405500 Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66


Maschinenlagerung LEVEL-MOUNT 5500kg LM 6-66 EFFBE
Maschinen-Aufstellelement LEVEL-MOUNT® Ausführung: Elastomer-Körper aus Kunst-Kautschuk, öl- und alterungsbeständig, Außenkappe aus Metall, gelb pulverbeschichtet, Druckplatte aus Sphäroguss, Schraube aus Stahl, verzinkt. Anwendung: Zur elastischen und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen und Pressen. Hinweis: Die in der Tabelle aufgeführten Belastungswerte sind Richtwerte, die unter dem Gesichtspunkt einer guten Standfestigkeit und verankerungsfreien Aufstellung von Maschinen bestimmt wurden. Auswahl des richtigen Elements: 1. Belastung pro Element ermitteln (Maschinengewicht : Befestigungspunkte) 2. Maschinenart bestimmen 3. Elemente nach unten stehender Tabelle auswählen 4. Schraubengröße mit Aufnahmebohrung vergleichen

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode73269098
182,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std