K0729.110 Kugelscheibe, Form:C, Einsatzstahl
Kugelscheibe, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0729.110
Rubix:113785
EAN:4059245149537



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 21 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0729.110 Kugelscheibe, Form:C, Einsatzstahl
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank.Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
KUGELSCHEIBE DIN 6319
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Durchmesser | 21 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Gewindedurchmesser
10 mm
Durchmesser
21 mm