GN355-M30X1.5-13-NI Nivelierelement, Edelstahl
Edelstahl-Nivellierelemente
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 355-M30X1,5-13-NI
Rubix:1129046
Hersteller:GN 355-M30X1,5-13-NI
EAN:4045525909236




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser | 13 mm |
Produktdetails : GN355-M30X1.5-13-NI Nivelierelement, Edelstahl
Edelstahl-Nivellierelemente GN 355 werden zum Ausgleichen und Justieren innerhalb von Maschinen und Anlagen eingesetzt. Sie bestehen aus einer Nivellierschraube, einer Zylinderschraube mit Scheibe und einer Kugelscheibe. Nach erfolgter Justierung mittels des als Zubehör erhältlichen Montagewerkzeugs GN 355.1 wird die Schraube fest angezogen wodurch sich die Nivellierschraube durch die unterlegte Kugelscheibe DIN 6319 spreizt und somit in der Gewindebohrung gegen Verdrehen gesichert wird. Die in der Tabelle angegebenen Werte für w und x sowie für die statische Belastbarkeit sind als Richtwerte zu sehen, die je nach Anwendungssituation abweichen können. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser | 13 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std