K0729.306. Kegelpfanne DIN6319
Kegelpfanne Form D und G DIN 6319, Ausgabe 10/01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0729.306
Rubix:158101
EAN:4059245149810
Dokumente
Produktdetails : K0729.306. Kegelpfanne DIN6319
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung: einsatzgehärtet. Edelstahl-Ausführung ungehärtet, blank.Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
KEGELPFANNE DIN 6319
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Werkstoff
Gewindedurchmesser
Select...
Durchmesser
Select...