9116170160 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN SL M16 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16170160, 9116170160
Rubix:2155979
Hersteller:4317784600354
EAN:4317784600354

Produktdetails : 9116170160 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE TiCN SL M16 6H VG
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE TiCN Typ VG Form C M16 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
