9116430020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE vap. SL M2 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16430020, 9116430020
Rubix:2155872
Hersteller:16430020
EAN:4317784599276

Produktdetails : 9116430020 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE vap. SL M2 6H INOX
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ INOX 6H Grundloch M2 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
