9116340100 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiCN INOX M10 6H DL
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16340100, 9116340100
Rubix:2155851
Hersteller:16340100
EAN:4317784599054

Produktdetails : 9116340100 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiCN INOX M10 6H DL
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiCN Typ INOX6H Durchgangsloch M10 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
