9116340060 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiCN INOX M6 6H DL
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16340060, 9116340060
Rubix:2155849
Hersteller:4317784599030
EAN:4317784599030

Produktdetails : 9116340060 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE TiCN INOX M6 6H DL
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiCN Typ INOX6H Durchgangsloch M6 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Beschichtung | ticn |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
