9116360140 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC M14 DL 6HX INOX

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16360140, 9116360140
Rubix:2155866
Hersteller:4317784599214
EAN:4317784599214
9116360140 MGB D376 HSSE-PM CUPRIC M14 DL 6HX INOX

Technische Zusammenfassung

Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116360140 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC M14 DL 6HX INOX


Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC Typ INOX 6HX Durchgangs- loch M14 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Schaftdurchmesser11 mm
Beschichtungcupric
Gesamtlänge110 mm
Material des Körpershss
51,43 exkl. MwSt.
/ Stück
61,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std