9116330030 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE vap INOX M3 6H DL G
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16330030, 9116330030
Rubix:2155831
Hersteller:16330030
EAN:4317784598859

Produktdetails : 9116330030 Masch.-Gew.-Bohrer DIN3711 HSSE vap INOX M3 6H DL G
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ INOX 6H Durchgangs- loch M3 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
