9115720082 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M8x1,00 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15720082, 9115720082
Rubix:2156081
Hersteller:15720082
EAN:4317784601405

Produktdetails : 9115720082 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M8x1,00 6H INOX
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M8x1 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
