9153240050 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vap Typ INOX 6H Form C M5
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:16140050, 9153240050
Rubix:2152532
Hersteller:4317784745192
EAN:4317784745192
Produktdetails : 9153240050 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vap Typ INOX 6H Form C M5
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ INOX 6H Form C M5 FORTIS
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 70 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std











