9115960240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M24 6H VG

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:15960240, 9115960240
Rubix:2155927
Hersteller:4317784599832
EAN:4317784599832
9115960240 MGB D376 HSSE vap. DL M24 6H VG FORMAT G

Technische Zusammenfassung

Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115960240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M24 6H VG


Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE vaporisiert Typ VG 6H Durchgangsloch M24 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Typmetrische durchgangsbohrungen
Mit Kühlspraynein
Beschichtungdampfbehandelt
Gesamtlänge160 mm
82,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std