9116190220 Masch.-Gew.-Bohrer 376 HSSEPM CUPRIC SL M22 6HX VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16190220, 9116190220
Rubix:2155996
Hersteller:4317784600521
EAN:4317784600521

Produktdetails : 9116190220 Masch.-Gew.-Bohrer 376 HSSEPM CUPRIC SL M22 6HX VG
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC Typ VG 6HX Form C M22 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
