9115690080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE UNI DL vap. M8x0,50 6H
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15690080, 9115690080
Rubix:2156004
Hersteller:4317784600606
EAN:4317784600606

Produktdetails : 9115690080 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE UNI DL vap. M8x0,50 6H
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNI
Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Besonders für die universelle Bearbeitung geeignet.
Hinweis: Mit einer für den Universaleinsatz spezialisierten Geometrie stellt das Werkzeug im HSS-E-Bereich eine sehr leistungsstarke Grundvariante dar.
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ UNI 6H Form B M8x0,50 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNI Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Besonders für die universelle Bearbeitung geeignet. Hinweis: Mit einer für den Universaleinsatz spezialisierten Geometrie stellt das Werkzeug im HSS-E-Bereich eine sehr leistungsstarke Grundvariante dar.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNI Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Besonders für die universelle Bearbeitung geeignet. Hinweis: Mit einer für den Universaleinsatz spezialisierten Geometrie stellt das Werkzeug im HSS-E-Bereich eine sehr leistungsstarke Grundvariante dar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
