9116240240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M24 6H UNI
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16240240, 9116240240
Rubix:2155753
Hersteller:4317784598033
EAN:4317784598033
Produktdetails : 9116240240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. DL M24 6H UNI
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Durchgangsloch M24 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

