9116360240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC M24 DL 6HX INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16360240, 9116360240
Rubix:2155871
Hersteller:4317784599269
EAN:4317784599269

Produktdetails : 9116360240 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC M24 DL 6HX INOX
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC Typ INOX 6HX Durchgangs- loch M24 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
