9116320120 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM SUPRA+ SL M12 6HX UNI

Maschinengewindebohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:16320120, 9116320120
Rubix:2155822
Hersteller:4317784598743
EAN:4317784598743
9116320120 MGB D376 HSSEPM Supra+ SL M12 6HX UNI FO

Technische Zusammenfassung

Schafttypzylindrisch

Produktdetails : 9116320120 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM SUPRA+ SL M12 6HX UNI


Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Maschinengewindebohrer SUPRA DIN376 HSSE-PM Typ UNI 6HX Grundloch M12FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Schafttypzylindrisch
46,50 exkl. MwSt.
/ Stück
55,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std