9116290200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM SUPRA+ DL M20 6HX UNI
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16290200, 9116290200
Rubix:2155781
Hersteller:4317784598316
EAN:4317784598316
Produktdetails : 9116290200 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM SUPRA+ DL M20 6HX UNI
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer SUPRA DIN376 HSSE-PM Typ UNI 6HX Durchgangs- loch M20 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Universal-Maschinengewindebohrer für ein breites Einsatzspektrum. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Schafttyp | zylindrisch |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

