9115720102 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M10x1,25 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15720102, 9115720102
Rubix:2156084
Hersteller:15720102
EAN:4317784601436

Produktdetails : 9115720102 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M10x1,25 6H INOX
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Typ INOX 6H Form B M10x1,25 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Grundloch-Maschinengewindebohrer, INOX Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
