9116330220 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap INOX M22 6H DL
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16330220, 9116330220
Rubix:2155842
Hersteller:4317784598965
EAN:4317784598965

Produktdetails : 9116330220 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap INOX M22 6H DL
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE vaporisiert Typ INOX 6H Durchgangs- loch M22 FORMAT GT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage