9116450180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM CUPRIC SL M18 6HX INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16450180, 9116450180
Rubix:2155910
Hersteller:4317784599665
EAN:4317784599665

Produktdetails : 9116450180 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSEPM CUPRIC SL M18 6HX INOX
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM CUPRIC Typ INOX 6HX GrundlochM18FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
