9116430220 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. SL M22 6H INOX
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16430220, 9116430220
Rubix:2155884
Hersteller:4317784599399
EAN:4317784599399

Produktdetails : 9116430220 Masch.-Gew.-Bohrer DIN376 HSSE vap. SL M22 6H INOX
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE vaporisiert Typ INOX 6H Grundloch M22FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung rostfreier Stähle. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std