9116190040 Masch.-Gew.-Bohrer 371 HSSEPM CUPRIC SL M4 6HX VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16190040, 9116190040
Rubix:2155986
Hersteller:4317784600422
EAN:4317784600422

Produktdetails : 9116190040 Masch.-Gew.-Bohrer 371 HSSEPM CUPRIC SL M4 6HX VG
Grundloch-Maschinengewindebohrer
Ausführung: M2–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft.
M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM CUPRIC Typ VG 6HX Form C M4 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M24 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | cupric |
| Gesamtlänge | 63 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
