EX00M24 Maschinengewindebohrer M24 HSS-E DIN 376C 45° blank
Maschinengewindebohrer EX006H
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:EX00M24
Rubix:1017490
EAN:7320760136836




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : EX00M24 Maschinengewindebohrer M24 HSS-E DIN 376C 45° blank
HSS-E-Maschinengewindebohrer für metrische Gewinde TiN beschichtete DIN 376 Form C 45° spiralförmig 2,5 x D Sacklöcher in Stahl <1200 N/mm². Kupfer Messing und Bronze <200 HB. Aluminium- und Aluminium-Magnesium-Legierungen.
Maschinengewindebohrer M24 HSS-E DIN 376C 45° blank
Anwendungen
• Automatenstahl / Weichstahl (<120 HB <400 N / mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl und vergüteter Stahl (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unlegiert (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium > 0,5 % < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium >10 % whiskerverstärkte Aluminiumlegierungen Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl und vergüteter Stahl (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unlegiert (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium > 0,5 % < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium >10 % whiskerverstärkte Aluminiumlegierungen Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
| Durchmesser der Bohrung | 21 mm |
| Antriebsvierkant | 18 mm |
| Steigungswinkel | 45 ° |
| Gesamtlänge | 160 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen