EP00M6 Maschinengewindebohrer M6 HSS-E DIN 371B 2,5xD blank

Maschinengewindebohrer EP006H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:EP00M6
Rubix:1017522
Hersteller:5973437
EAN:7320760135860
EP00M6 Maschinengewindebohrer M6 HSS-E DIN 371B 2,5xD blank

Technische Zusammenfassung

Gewindeschneidenm6
Gewindedurchmesser6 mm
Typmetrische durchgangsbohrungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EP00M6 Maschinengewindebohrer M6 HSS-E DIN 371B 2,5xD blank


HSS-E-Maschinengewindebohrer für unbeschichtete metrische Gewinde DIN 371 Form B Schnitt 2,5 x D durchgehende Löcher in Stahl <1200 N/mm². Kupfer Messing und Bronze <200 HB. Aluminium- und Aluminium-Magnesium-Legierungen.
Gewindebohrer MACH SPECTRUM M 6 EP00 DIN COUPE GUN GOLD 6H

Anwendungen

• Automatenstahl / Weichstahl (<120 HB <400 N / mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl und vergüteter Stahl (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unlegiert (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium > 0,5 % < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium >10 % whiskerverstärkte Aluminiumlegierungen Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Gewindeschneidenm6
Gewindedurchmesser6 mm
Typmetrische durchgangsbohrungen
Gewinderichtungrechts
Durchmesser der Bohrung6 mm
Schaftdurchmesser6 mm
Antriebsvierkant4,9 mm
Gewindetiefe15 mm
Beschichtungblank
Gesamtlänge80 mm
Material des Körpershss-e
Anzahl Gewinde pro Zoll25,4
Zolltarifcode82074010
28,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen