EX10M12X1.0 Maschinengewindebohrer M12x1,0 HSS-E DIN 374C 45° blank
Maschinengängeschneider EX10
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:EX10M12X1.0
Rubix:3201608
EAN:7320760149744




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | m12 x 1,0 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Typ | metrische sacklöcher |
Produktdetails : EX10M12X1.0 Maschinengewindebohrer M12x1,0 HSS-E DIN 374C 45° blank
HSS-E Maschinengängeschneider für metrisches Feingewinde TiN-beschichtet DIN 374 Form C 45° spiralisiert 2.5xD für Sacklöcher für Stahl <1200 N/mm². Kupfer. Messing und Bronze <200 HB. Aluminium und Aluminium-Magnesium-Legierungen.
Maschinengewindebohrer M12X1 EX10 Maschinenspektrum
Anwendungen
• Stahlbearbeitung Weichstahl (<120 HB <400 N/mm²)
• Baustahl, einsatzgehärteter Stahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl, gehärtet und angelassen (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium-Magnesium, nicht legiert (<100 HB <350 N/mm²)
• Legiertes Aluminium, Silizium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Legiertes Aluminium, Silizium > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Legiertes Aluminium, Silizium >10%, whisker-verstärkte Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
• Baustahl, einsatzgehärteter Stahl (<200 HB <700 N/mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
• Legierter Stahl, gehärtet und angelassen (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium-Magnesium, nicht legiert (<100 HB <350 N/mm²)
• Legiertes Aluminium, Silizium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Legiertes Aluminium, Silizium > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Legiertes Aluminium, Silizium >10%, whisker-verstärkte Aluminiumlegierungen, Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | m12 x 1,0 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
| Gewinderichtung | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 11 mm |
| Schaftdurchmesser | 7 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Gewindetiefe | 15 mm |
| Steigungswinkel | 45 ° |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 25,4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen