832093 Maschinengewindebohrer DL M5x0,8 HSSE DIN 371 6H

Maschinen-gewindebohrer mit gun-anschnitt hss-e

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:832093
Rubix:3049065
EAN:3660338050138
832093 Maschinengewindebohrer DL M5x0,8 HSSE DIN 371 6H
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Gewinde0,8 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 832093 Maschinengewindebohrer DL M5x0,8 HSSE DIN 371 6H


Maschinen-gewindebohrer mit gun-anschnitt hss-e Metrisches Gewinde.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Gewinde0,8 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungnein
Toleranz6h
Gewindeschneidenmetrisch
Gesamtlänge70 mm
Schaftdurchmesser6 mm
Antriebsvierkant4,9 mm
DIN-Normdin 371
Nutzlänge14 mm
39,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
46,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen