9364800008 Marker Medium

Marker

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:552306
Rubix:1942131
Hersteller:552306
EAN:4020772001551
9364800008 Marker Medium AMF

Produktdetails : 9364800008 Marker Medium


Marker Medium AMF
Markierwerkzeug Marker, Marker Medium Ausführung: Hochwertige Führungen und robuste Spezialnadel. Stufenlose Einstellung über eine Rändelmutter über einer Skala von 0-15 mm, auch im gespannten Zustand. Optimal für kleine und mittlere Losgrößen geeignet. Aufnahme in 20 mm Spannzangen oder Weldonaufnahmen. Schneller Nadelwechsel durch einfaches Herausziehen der Nadel. Die Oberfläche des Materialgefüges wird oberflächlich nur verdichtet - es erfolgt keine Schwächung des Materials. Exzentrische Nadel: Deutlichere Kennzeichnung. Je höher die Exzentrizität und je höher die Spindeldrehzahl, desto tiefer wird die Kennzeichnung. Außenkühlung wird empfohlen. Zentrische Nadel: Außenkühlung ist nicht erforderlich. Anwendung: Zur Kennzeichnung verschiedenster Werkestoffe wie Aluminium, Titan, Stahl, Bronze usw. Hinweis: Markiernadeln sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Informationen


Attribute
647,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
769,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std